• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 533608 - BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB C

  • Ledinaire FloodLight LED BVP164 830 SYM 70W 7700lm IP65 IK07 50000h L70
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 533608
    • Référence Sonepar : 05204533608
    • EAN : 8719514533608
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Ledinaire FloodLight gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: Gris - Connexion: Fils/câbles volants

•Les Atouts de l'article:

Aluminium moulé sous pression, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7700 lm, 70 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) SDCM 5, CRI80, Faisceau extensif symétrique, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 4 kV et en mode commun jusque 4 kV, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

•Les Atouts de la gamme:

Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier