• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 586994 - SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK

  • StoreSet Evo pour rail Maxos Fusion SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 586994
    • Référence Sonepar : 05204958699
    • EAN : 8720169586994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

StoreSet Evo Trunking, 41 W, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, 50° x 78°

•Les Atouts de l'article:

575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 6400 lm, 41 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

•Les Atouts de la gamme:

StoreSet Evo combine un design contemporain élancé et une distribution de lumière uniforme, avec une large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications. Ce système répond à nos critères stricts d'éclairage pour la circularité, créant une ambiance agréable en magasin tout en contribuant à vos objectifs de durabilité. StoreSet Evo peut être utilisé dans une large gamme d'applications de vente au détail : peut être facilement connecté à des rails électriques, à un tronc de fusion Maxos ou à des plafonds encastrés.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver