• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 587502 - SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK H

  • StoreSet Evo pour rail 3C SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 587502
    • Référence Sonepar : 05204958750
    • EAN : 8720169587502
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

StoreSet Evo, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI90, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Transparent, Noir, VLC

•Les Atouts de l'article:

575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, CRI90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Polycarbonate, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

•Les Atouts de la gamme:

StoreSet Evo combine un design contemporain élancé et une distribution de lumière uniforme, avec une large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications. Ce système répond à nos critères stricts d'éclairage pour la circularité, créant une ambiance agréable en magasin tout en contribuant à vos objectifs de durabilité. StoreSet Evo peut être utilisé dans une large gamme d'applications de vente au détail : peut être facilement connecté à des rails électriques, à un tronc de fusion Maxos ou à des plafonds encastrés.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver