• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 587922 - ST771T 39S/PW930 WIA WB BK

  • STYLID EVO PROJECTEUR LED ST771T PremiumWhite 930 Interact 3900lm 50000h L80
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 587922
    • Référence Sonepar : 05204958792
    • EAN : 8720169587922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

StyliD Evo, 31 W, 3850 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir

•Les Atouts de l'article:

aluminium extrudé, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Poudrage simple couche, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3850 lm, 31 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM 2, CRI90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

•Les Atouts de la gamme:

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d’une qualité de lumière supérieure et de l’efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d’agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d’applications d’éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d’améliorer l’aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver