• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 638207 - TForce LED HPL ND 40-28W E27 8

  • TrueForce Urban LED HPL E27 28-80W 840 4000 lm 50000h 230V
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 638207
    • Référence Sonepar : 05204638207
    • EAN : 8718699638207
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D

•Les Atouts de la gamme:

Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Ces luminaires en top de mât offrent l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED par rapport aux systèmes HID, pour des économies instantanées avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne répartition de la lumière, les clients peuvent facilement adapter les lampes LED TrueForce à leur système HPL et SON existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l’effet de lumière.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier