• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 736146 - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 18

  • Ledinaire Floodlight All in BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASYM180W 21000lm 50khL80
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 736146
    • Référence Sonepar : 05204973614
    • EAN : 8720169736146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs tout-en-un Ledinaire All-in, 180 W, 20000-21000 lm, 3000 - 6500K K, Asymétrique, IP65 IK08, 50000h L80

•Les Atouts de l'article:

Aluminium moulé sous pression, RAL 7043, Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 110 lm/W, 115 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, Asymétrique, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 1.5/1.5 kV, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

•Les Atouts de la gamme:

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in,Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in, vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire! Par ailleurs, la gamme offre la qualité Philips à des niveaux de prix compétitifs. Fiable, efficace et abordable : tout ce dont vous avez besoin pour vos chantiers du quotidien.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver