• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 769472 - BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9

  • LumiStreet gen2 Nano BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 769472
    • Référence Sonepar : 05204769472
    • EAN : 8719514769472
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LumiStreet gen2 Nano, LED module 5000 lm, LED, 33 W, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Distribution moyenne 50, Verre plat, 154° - 31° x 54°, DALI, Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm

•Les Atouts de l'article:

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C’est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l’éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l’éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver