• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 880816 - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 U

  • MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 Emballage vrac
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 880816
    • Référence Sonepar : 00007880816
    • EAN : 8711500881281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MASTER TL5 HE Eco - Fluorescent lamp - null: 12. W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 3 K

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver