• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 916872 - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L

  • CoreLine Etanche LED 1200 TRAV. WT120C 840 On/Off 30W 4000lm IP65 IK08 50000hL85
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 916872
    • Référence Sonepar : 05204916872
    • EAN : 8718696916872
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

WT13C Coreline Waterproof G2 LSC - LED4S LED module, system flux 4 lm - 84 blanc neutre - Bloc d’alimentation - Couleur du boîtier: Gris

•Les Atouts de l'article:

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

•Les Atouts de la gamme:

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier