• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 952356 - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 U

  • MASTER TL5 HO Secura 80W/840
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 952356
    • Référence Sonepar : 00007952356
    • EAN : 8711500952356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MASTER TL5 HE HO Secura - Fluorescent lamp - null: 79.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 Flux Renforcé Secura (diamètre de tube de 16 mm) est dotée d'une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme par exemple dans l'industrie alimentaire. Cette lampe est conforme aux réglementations HACCP et certifiée HACCP.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver