• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 973299 - RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC

  • TrueLine Encastré RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 973299
    • Référence Sonepar : 05204973299
    • EAN : 8719514973299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RC53B TrueLine Recessed OC - 94 blanc neutre - Bloc d’alimentation avec interface DALI Xtreme - Connecteur à poussoir 5 pôles

•Les Atouts de l'article:

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 24.5 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, CRI90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polyméthacrylate de méthyle, Protection des doigts, 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câble de sécurité

•Les Atouts de la gamme:

Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d’économiser de l’énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d’éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d’exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver