• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 978495 - WL140V LED12S/840 PSED WH

  • CoreLine Hublot gen2 WL140V LED12S/840 PSED WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 978495
    • Référence Sonepar : 05204978495
    • EAN : 8718699978495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WL14V Coreline Gen3 Wall Luminaire - Bloc d’alimentation avec interface DALI Xtreme - Symétrique - 12° x 12° - Couleur du boîtier: Blanc RAL 93

•Les Atouts de l'article:

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 1250 lm, 13.5 W, 92 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM 3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

•Les Atouts de la gamme:

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver