• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 980443 - RC360B LED34S/940 SRD W60L60 V

  • PowerBalance Interact ready RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP SC
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 980443
    • Référence Sonepar : 05204980443
    • EAN : 8718699980443
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RC36B PowerBalance recessed - 94 blanc neutre - Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, compatible InterAct

•Les Atouts de l'article:

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, CRI90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, Protection des doigts, surface d'émission, 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Câble de sécurité

•Les Atouts de la gamme:

PowerBalance RC360 offre une combinaison idéale entre d'une part performances durables et retour sur investissement, d'autre part conformité et respect des normes de bureaux pertinentes. Les coûts d'énergie s'en trouvent réduits de plus de 50 % par rapport à une solution T5, et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d’une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture de PowerBalance RC360 convient à une gamme de luminaires modulaires et semi-modulaires hautement polyvalents. Ceux-ci peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver