• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 997680 - ZBP333 CFRM L360 W360 WH

  • Cadre de montage pour Mini 300 LED ZBP333 CFRM L360 W360 WH
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 997680
    • Référence Sonepar : 05204997680
    • EAN : 8718696997680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cadre de plafond pour montage encastré - Blanc

•Les Atouts de la gamme:

Les luminaires Philips Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s’approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe équipés d’un système de contrôle de l’éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d’énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s’orienter en toute sécurité. Les scénarios d’éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l’installation ou pendant la durée de vie des produits. Avec la combinaison facultative Maître-Esclave, le capteur de lumière et de présence intégré, il n’est plus nécessaire d’utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu’à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d’énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu’il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l’application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l’état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, qu’ils soient en version encastrée, saillie ou projecteur, ce qui est parfait pour l’éclairage sous auvent, constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d’installation.

•Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver