Description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M4, type de montage: NS 35/7,