• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 0700005 - TCP 5/DC32V

  • TCP 5/DC32V - Disjoncteur thermique
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 0700005
    • Référence Sonepar : 00126607962
    • EAN : 4046356079624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 5 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: marr

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver