• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 0830827 - WML HF 5(25X10)R YE CUS

  • Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 0830827
    • Référence Sonepar : 00126830827
    • EAN : 4046356800839
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 3 ... 5,1 mm, diamètre du câble: = 5 mm, surface utile: 25 x 10 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver