Description
Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Embases paroi avant, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 160