• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1033352 - NBC-FSDBP/1,7-93E/R4AC-M04

  • Cordon Ethernet Indus RJ45 vers traversée M12 Droit codage D - 100Mb - 1,7m
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1033352
    • Référence Sonepar : 00126653847
    • EAN : 4055626538471
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé / sur face arrière SPEEDCONNEC sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 2 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver