Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccorde