Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 16 mm², coloris: vert, intensité nominale: 32 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1,