Description
Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : gris (7042), largeur : 172 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 m