« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1061583 - FP 0,8- 20-FV 7,85
Connecteur femelle CMS
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1061583
Référence Sonepar : 00126671584
EAN : 4055626715841
Description
Connecteur femelle CMS, Inom: 1,7 A, Tension d'essai: 500 VAC, nombre de pôles: 20, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, type de contact: Connecteur femelle, montage: CMS