Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 6 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: SPT 5/..-H, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à