• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1070200 - PRC 3-HEAD-MS6-2

  • PRC 3-HEAD-MS6-2 - Porte-contact - PRC 3-HEAD-MS6-2
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1070200
    • Référence Sonepar : 00126674788
    • EAN : 4055626747880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur circulaire (côté câble), PRC, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, 3P, section de fil 1,5 mm² à 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver