Description
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M25, Raccordement IDC (soudé), 2,5 mm², avec embouts aux extrémités, longueur du câble: 0,25 m,