• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1082300 - HS LC-V-T-D4X5,2S-45

  • Guide lumineux
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1082300
    • Référence Sonepar : 00126681254
    • EAN : 4055626812540
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fibre optique verticale 4 mm, transparente, avec tête bombée, sphérique de 5,2 mm, montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1 mm, en polycarbonate (UL 94-V0), longueur utile de 45 mm, étanche à l'eau, IP68 (EN 50529)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation