• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1082302 - HS EH-B 140,5 DCS

  • Support
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1082302
    • Référence Sonepar : 00126003943
    • EAN : 4055626812748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support de boîtier 140,5 mm, pour charge max. de 10 kg, avec articulation sphérique et plaque de fixation 60 mm, orientable en pas de 15°, pour console murale/pour profilés 30 mm, matériau : polycarbonate PC renforcé en fibres de verre, noi

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver