• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1088850 - UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H

  • UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H - Alimentation
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1088850
    • Référence Sonepar : 00126689065
    • EAN : 4055626890654
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

UNO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC / Sortie 12 VDC - 55 W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver