Description
Plaque frontale avec connecteurs M12 (1 connecteur mâle et 1 connecteur femelle), verrouillage à vis. Indices de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant, largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 m