Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III-2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 17, gamme d