• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1110596 - LPC 2,5-13-ST-5,08

  • Fiche multipolaire debrochable
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1110596
    • Référence Sonepar : 00126102738
    • EAN : 4063151027384
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 13, gam

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver