• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1112909 - NBC-R4ACS/1,0-94F/R4ACS

  • Cordon Ethernet Indus RJ45 Cat 6A, cable PUR S/FTP AWG26 - Bleu - 1m
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1112909
    • Référence Sonepar : 00126103328
    • EAN : 4063151033286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: PP, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver