« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1116735 - PTV 6 BU
Bloc de jonction simple
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1116735
Référence Sonepar : 00126104350
EAN : 4063151043506
Description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm²-10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu