« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1118028 - PLD M 140 W 895-D35-SC
Eclairage Industriel--
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1118028
Référence Sonepar : 00126104611
EAN : 4063151046118
Description
Lampe LED pour machine, 24 VDC, angle de rayonnement: 85 °/101 °, longueur: 895 mm, diamètre: 35 mm, indice de protection: IP54, pivotant, Gradation, possibilité de commutation en série