Description
Embases paroi avant, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 26 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle