« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1173540 - PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50
Contact a sertir
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1173540
Référence Sonepar : 00126120034
EAN : 4063151200343
Description
Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, section de fil min.: 2,5 mm², section de fil max.: 4 mm², courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle