Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 6 mm², coloris: noir, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III-2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, gamme d'a