« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1212837 - CUTFOX-SP BOLT VDE_DB
Coupe-boulon, taille : 200 mm, conforme a la norme VDE 1 000 V CC-1 500 V CC
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1212837
Référence Sonepar : 00126604557
EAN : 4055626045573
Description
Coupe-boulon, lames traitées par induction, taille : 200 mm, conforme à la norme VDE 1 000 V DC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)