« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1215777 - SPE-T1-M8MSM-180-SMD
Connecteurs pour circuits imprimes du dispositif de protection sensible
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1215777
Référence Sonepar : 00126129701
EAN : 4063151297015
Description
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, type: IEC 63171-5, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, CATB (ISO/IEC63171), matériau: Plastique, type de raccordement: SMD, Single Pair Ethernet