• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1230705 - DFK-MSTB 2,5-17-STF-5,08-LR

  • Fiche multipolaire en traversee de paroi
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1230705
    • Référence Sonepar : 00126133007
    • EAN : 4063151330071
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur de traversée, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 17

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver