Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PTS 1,5/..-H, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement