Description
Film de marquage, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), type de montage: souder, plage de diamètre de câble: 1,8 à 5,6 mm, surface utile: 3 surfaces utiles d'une hauteur variable x 17,5 mm