Description
Connecteur prolongateur, droit, Pr verrouillage Std et SCO, M17, 5P+3+PE, Mâle, blindé, bride: 25,75mm x 25,75mm, IP67, diam câble: 5 à 9,2 mm, 9P, à sertir, série: ST, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)