Description
Connecteurs à câble, CA, coudé, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, détrompage:N