« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1243666 - CA-07S1N128006SX
Connecteurs a cable
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1243666
Référence Sonepar : 00126147414
EAN : 4063151474140
Description
Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 6 mm, détrompage:N