« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1243744 - CA-07S1N128008X
Connecteurs a cable
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1243744
Référence Sonepar : 00126140277
EAN : 4063151402778
Description
Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, détrompage:N