Description
Connecteur prolongateur, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, détrompa