« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1337140 - FR 1,27- 20-MV 3,25
Connecteur male CMS
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1337140
Référence Sonepar : 00126163894
EAN : 4063151638948
Description
Connecteur mâle CMS, Inom: 2 A, Tension d'essai: 500 VAC, nombre de pôles: 20, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, type de contact: Mâle, montage: CMS