• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1340385 - D31H 2,2- 3-FH-3,81-X

  • Fiche multipolaire CONNEXIS a sertir
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1340385
    • Référence Sonepar : 00126164468
    • EAN : 4063151644680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, type de contact: Connecteur mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D31H 2,2/..-FH, pas: 3,81 mm, type de raccorde